クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13655778 品番 91225075
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。
無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。
クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。

材質ラテックス 厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25 全長(mm)300 サイズL 規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT 入数(双)1 サイズ(inch)7.5 グレードクラス100(ISOクラス5) アズワン品番4-5757-04
関連資料:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする