40101 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656286

40101 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656286
40101 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656286

電磁誘導式スターラー ミックスドライブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番64-3727-24
内容量1台注文コード13656286品番40101
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。
コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。
ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。
-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。

仕様●攪拌点:1か所寸法(mm)120×120×35最大出力(W)20撹拌容量(mL)3000防塵防水性能IP68外装ステンレスアズワン品番64-3727-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする