電磁誘導式スターラー ミックスドライブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13656295 品番 40001
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。
コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。
ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。
-10℃〜50℃の環境下でご使用いただけます。

仕様●攪拌点:1か所 寸法(mm)180×180×38 最大出力(W)40 撹拌容量(mL)10000 防塵防水性能IP68 外装ステンレス アズワン品番64-3727-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする