40006 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656311

40006 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656311
40006 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag 13656311

電磁誘導式スターラー ミックスドライブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番64-3727-26
内容量1台注文コード13656311品番40006
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。
コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。
ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。
-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。

仕様●攪拌点:6か所●攪拌点の間隔:130mm寸法(mm)245×375×38最大出力(W)40撹拌容量(mL)3000防塵防水性能IP68外装ステンレスアズワン品番64-3727-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする