FESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13656365 品番005.26.960
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。
振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。
FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。
アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。
収納ケース:システナーが付属しております。
マイター加工:0°〜90°の間で角度を任意に設定できます。
正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。
ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。
加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。
任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。
加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。
位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。
精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。
特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。

質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
注意
※専用ドミノチップは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする