精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の スプレーガン関連商品
精和産業の スプレーガン用エアーホース
ラバーホース【12】20m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13656548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
センイブレード
長さ(m)
20
径(Φ)
Φ12(PF1/2)
常用圧力(MPa)
15