フリースタンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13656880 品番868-20A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンド上部がフリーなので、大小の表示板がワンタッチでセットできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 文字内容- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番371-8298 材質鉄(粉体塗装) 質量(kg)3.3 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×(H)1015mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
案内板
製造業

横幅A4ピッタリサイズ。A4が入りハードクリアケースだと入らない。100均でA4の厚紙買って印刷物を貼り付けました。頑丈さは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする