LAMP(スガツネ工業)
ステンレス製重量用旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
本体長さ(mm)
154
トラスコ品番
836-3170
注文コード
13657135
品番
HG-LSH-154R【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-3170
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1020
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
型番
170-034-220
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
154
羽根厚さ(mm)
6
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。