三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-503〜508)(角・ネジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
注文コード
13657239
品番
SQ20-506【ワケあり】
在庫数量:残り23点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
部品の取付けにペアで使用
軽い部品には1ヶ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじ径M
M6
締付ねじ
M5