エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 乾電池タイプワークランプ
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13657476
品番
EA983RM-1【ワケあり】
在庫数量:残り66点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA983RM-1
材質
本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
101
タイプ
使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)
約15×190
発光時間(時間)
10〜12