※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用圧力調整器 YR-90S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
ヘリウム
トラスコ品番
434-6912
注文コード
13657668
品番
YR-90S-R-13NO1-2210-He【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
434-6912
材質
SUS316
質量(kg)
1.3
最大流量(L/min)
150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用ガス
ヘリウム
一次側圧力(MPa)
2〜20
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.99
標準流量(L/min)
120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)