クリーンルームゴーグル オートクレーブ対応 180×92mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13658298 品番BCAH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソフトで軽量なシリコーンゴム製のため、長時間の作業に適しています。間接換気システムにより、制御環境に立ち入る際の汚染リスクが比較的少ないです。傷付きにくい光学補正強化のレンズのため、めがねの上に重ねて装着できます。

仕様ブリッジ:(幅)50×(高さ)20mm 材質フレーム/PP、レンズ/PC、ヘッドバンド/シリコーンゴム 寸法(mm)全長×高さ:180×92 質量(g)106 グレード目安:クラス10(ISOクラス4) レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番4-5752-01 オートクレーブの可否可、(121℃・30分)※可能回数(目安)約40回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする