Ciro
Ciroの 分溜・分離・抽出・ろ過
Ciroの クロマトグラフィー製品
Ciroの TLCプレート
未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75mm 1パック 100枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
13658307
品番
P21061-4
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無期バインダーを使用しているので有機物を含みません。硫酸の使用が可能です。耐水性があるので、100%の水で使用可能です。
仕様
●担体種類:シリカゲルGHLF●平均細孔径:60Å
寸法(mm)
25×75
膜厚(μm)
250
支持体
ガラスプレート
アズワン品番
4-5966-01
粒子径(μm)
15