AntiSK
AntiSKの クリーンルーム用清掃用品
AntiSKの クリーンルーム用スティック/スワブ
ESDステープラー 3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13658325
品番
SK1725
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質
静電グラフェンプラスチック
寸法(mm)
120×30×40
適合サイズ
針:3号
静電気低減機能
1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)
10^6〜9
アズワン品番
4-6399-01