AntiSK
AntiSKの 静電気対策用品
AntiSKの 静電気対策マット・シート類
AntiSKの 静電マット
ESDはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13658341
品番
SK1727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
静電対策素材のはさみです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質
スチール
質量(g)
67
時間
静電気放電:1000V/100V 1.0S未満
全長×幅W×厚さ(mm)
200×77×1.6
表面抵抗値(Ω)
10^6〜9
アズワン品番
4-6400-01