アテクト
アテクトの 消毒・除菌・洗剤
アテクトの 除菌剤・消臭剤
滅菌済み多機能ディスポスプーン 1箱 200本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
13658490
品番
3101061-32003
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
検体や検液採取に便利です。両匙を組み合わせて使うことで様々なパターンの秤量が可能です。
仕様
採取量、大:水/約4L、砂糖/約5g、小:水/約2mL、砂糖/約2g
材質
ポリスチレン
サイズ(mm)
200
アズワン品番
68-1419-94