曜日別特売
WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605

WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605
WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605
WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605
WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605
WH20-B-BC-111-05-ST1 クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ BioClean 13658605

クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズXL注文コード13658605品番WH20-B-BC-111-05-ST1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。
NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。
BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。
滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。

仕様無菌性保証水準:10^-6材質PP不織布(PEラミネート加工)サイズXLグレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)適応身長(cm)182~188アズワン品番4-5753-04適応胸囲(cm)108~116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする