クリーンルームウェア γ線滅菌済 S-BDKMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13658648 品番 S-BDKM-XL
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

頭から足までカバーします。
1セットずつ個包装になっています。
背中・袖・足首にゴムが入っており快適な装着感です。

仕様無菌性保証水準:10^-6 セット内容フェイスマスク付きフード、襟付きカバーオール、ブーツカバー 材質PP不織布(PEラミネート加工) サイズXL グレード(目安)クラス10(ISOクラス4) 適応身長(cm)182〜188 アズワン品番4-5754-04 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする