クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13658831 品番 BEXS70
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。
様々な耐薬品性を発揮します。
優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。

仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11 全長(mm)300 サイズM 入数(双)1 サイズ(inch)7 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品 手の平幅(cm)8.9 アズワン品番4-5761-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする