BioClean
BioCleanの クリーンルーム用手袋
BioCleanの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13658910
品番
BNPS60
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
優れたESD特性と耐薬品性を有します。
ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)
400
サイズ
XS
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)
1
サイズ(inch)
6
グレード
クラス10(ISOクラス4)
機能
耐薬品
手の平幅(cm)
7.5
アズワン品番
4-5763-01