静電除去ブラシ SKシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13659786 品番 SK0806
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

製品表面の異物やほこりの除去に適しています。

材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン 寸法(mm)ハンドル/146、ヘッド/15 全長(mm)161 3 毛丈(mm)15 表面抵抗値(Ω)ハンドル/10#4〜6#、ブラシ/10#8〜10# アズワン品番4-6406-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする