AntiSK
AntiSKの 静電気対策用品
AntiSKの 除電ブラシ
静電除去ブラシ SKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13659795
品番
SK0807
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
製品表面の異物やほこりの除去に適しています。
材質
ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン
寸法(mm)
ハンドル/148、ヘッド/25
全長(mm)
173
毛
6
毛丈(mm)
25
表面抵抗値(Ω)
ハンドル/10#4〜6#Ω、ブラシ/10#8〜10#Ω
アズワン品番
4-6406-02