Retyz
Retyzの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Retyzの 滅菌/消毒機器用品
Retyzの 滅菌表示テープ/ラベル
リピートタイ EVT-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
アズワン品番
4-6469-01
注文コード
13660161
品番
EVT-S06NL-HA
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
材質
66ナイロン
使用温度(℃)
-40〜+85
引張強度(N)
222
アズワン品番
4-6469-01
幅×長さ(mm)
4.8×152
束線径(Φmm)
最大38