リピートタイ EVT-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) アズワン品番4-6469-02 注文コード13660170 品番EVT-S08NL-HA
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。

材質66ナイロン 使用温度(℃)-40〜+85 引張強度(N)222 アズワン品番4-6469-02 幅×長さ(mm)4.8×203 束線径(Φmm)最大55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする