曜日別特売
EVT-H06BK-HA リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ Retyz 13660188

EVT-H06BK-HA リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ Retyz 13660188
EVT-H06BK-HA リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ Retyz 13660188

リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番4-6470-01
内容量1袋(20個)注文コード13660188品番EVT-H06BK-HA
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
115℃までの高温に対応可能です。

材質66ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~115寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×152引張強度(N)222アズワン品番4-6470-01束線径(Φmm)最大38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする