リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 13660215 品番 EVT-M06BL-HA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
金属探知機で検知できます。

材質66ナイロン+メタル粒子 幅(mm)4.8 使用温度(℃)-40〜+85 引張強度(N)222 アズワン品番4-6471-01 幅×長さ(mm)4.8×152 束線径(Φmm)最大38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする