Retyz
Retyzの 検査・測定
Retyzの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13660240
品番
EVT-M12BL-HA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
金属探知機で検知できます。
材質
66ナイロン+メタル粒子
幅(mm)
4.8
使用温度(℃)
-40〜+85
引張強度(N)
222
アズワン品番
4-6471-03
幅×長さ(mm)
4.8×304
束線径(Φmm)
最大87