曜日別特売
ZP2 プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI) 13660459

プラグ SUS 1個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番64-3703-63
内容量1個注文コード13660459品番ZP2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。
注)標準材質はステンレスです。

仕様ナットの長さ:0.57"材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)番号コードT:3002-38123全長(inch)1適合チューブ外径(inch)1/8"アズワン品番64-3703-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする