Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
Valco Instruments Co. Inc.(VICI)の 研究関連用品・実験用必需品
Valco Instruments Co. Inc.(VICI)の チューブ/ホース類
Valco Instruments Co. Inc.(VICI)の 実験研究用周辺用品
プラグ SUS 1個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13660468
品番
LZP2
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。
注)標準材質はステンレスです。
仕様
ナットの長さ:0.82"
材質
ステンレス
備考
標準プラグStandard(<7000psi)
番号
コードT:3002-38124
全長(inch)
1.4
適合チューブ外径(inch)
1/8"
アズワン品番
64-3703-64