ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード13660486 品番4-000-300
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

オートクレーブ不可
クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。

セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター 質量(g)ハンドル部:122 アズワン品番68-0449-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする