目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 13660556 品番 2-000-020
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット
目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能
血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールV(別売品)を使用すると便利
使用方法
▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールVに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。
▼2吸引した液体を容器に吐出

仕様目盛りライン:76.2mm 全長(mm)127 精度±0.5% 外径(mm)1.34 アズワン品番68-0449-39 内径(mm)0.57 チューブ長さ(cm)吸引:約43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする