曜日別特売
8-000-7520/5 プラスチック・ヘマトクリット毛細管 200個×5箱入 Plastic Hematocritシリーズ Drummond Scientific Company 13660845

8-000-7520/5 プラスチック・ヘマトクリット毛細管 200個×5箱入 Plastic Hematocritシリーズ Drummond Scientific Company 13660845
8-000-7520/5 プラスチック・ヘマトクリット毛細管 200個×5箱入 Plastic Hematocritシリーズ Drummond Scientific Company 13660845

プラスチック・ヘマトクリット毛細管 200個×5箱入 Plastic Hematocritシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番68-0450-10
内容量1箱(5箱×200個)注文コード13660845品番8-000-7520/5
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管
ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止

材質ポリカーボネート製対応採液量:最大 約70μlサイズ(mm)75外径(mm)1.88アズワン品番68-0450-10内径(mm)1.092
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする