容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード13660870 品番3-000-590
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能
高精度ガラス毛細管を使用
ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット
専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。

仕様●採液可能範囲:100〜1000uL●目盛り刻み:1.0uL 測定精度±1%(最大ボリューム時) アズワン品番68-0450-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする