底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13661150 品番 KTT-ST-47-BV
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
バルブ付き。

仕様●底面傾斜(目安):2°●排出ノズル:ヘルール型(1S) 材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ 寸法(mm)内径×容器高さ:Φ470×620 容量(L)80 全高(mm)705 アズワン品番2-111-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする