PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の セーフティスニーカー
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の ミドルカットセーフティスニーカー
SWITCHBACK WHITE DISC MID
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
13661631
品番
63.213.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状
ミドルカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
人工皮革/合成繊維
材質(ソール)
合成底
足幅
3E
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂