※共通
日本研紙
研磨ディスク 中抜きタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
24
12
14
16
20
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
13662078
品番
HCA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。
中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途
石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。
形状
円形/中抜きタイプ
粒度
24
砥材
CC
外径×穴径(Φmm)
125×15.9
基材
バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)
5
適合材
石材、金属