※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
布ロールAGX-R
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
粒度
(P)120
(P)100
(P)120
(P)150
(P)180
(P)240
(P)30
(P)320
(P)40
(P)400
(P)50
(P)60
(P)80
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13662559
品番
BR75-120
参考基準価格(税別)
¥15,913
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
トラスコ品番
814-6922
長さ(mm)
36500
幅(mm)
75
粒度
(P)120
長さ(m)
36.5
適合材
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材