曜日別特売
BR75-180 布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業 13662586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロールAGX-R

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
粒度(P)180
内容量1巻注文コード13662586品番BR75-180
参考基準価格(税別)¥15,913販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。

用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。トラスコ品番814-6925長さ(mm)36500幅(mm)75粒度(P)180長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする