曜日別特売
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849

 

bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849
bonh026 折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 TAIGASHOJI(大河商事) 13665849

折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード13665849品番bonh026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ミニマルなスリッポンタイプの携帯スリッパです。フォーマルにもカジュアルにもピッタリな室内履きです。
・ジェンダーフリーデザイン
・2Way仕様。かかとを立てるorかかとを潰す
・Wポケット付のマグネット収納バック
一枚仕立てのソフトカウンターを採用。履き口は、足元をすっきり見せてくれるVカットデザイン。生地には合成皮革を使用しており、フィット感が抜群です。

用途
入学式、 入園式、 卒業式、 卒園式、 授業参観、 お受験、 学校訪問、 謝恩会、 文化祭、 学校行事、学習発表会、 オフィスシューズ、 ルームシューズ、 フォーマル
付属品Wポケット収納バック(約W350xH370mm)材質ポリエステル(収納バック)、合成皮革、合成底(靴)ブラック質量(g)270サイズ(cm)23.5~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×260×75
注意
※【お取り扱い注意】
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする