HTBP-220 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13665901 HTBP-220 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13665901

非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13665901 品番HTBP-220
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)
伸縮自在、伸長時約2m
押し引きOK
ペンホルダー+非常誘導灯点検棒

材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP 質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6 最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27 本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55 伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2 収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
関連資料:(2.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする