3/22より値下げ!現場を応援

 

YSS-182 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666068 YSS-182 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666068

ユニロンスーパーロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 13666068 品番 YSS-182
参考基準価格(税別)¥437,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別) 値下げ
289,800

荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
柔軟で作業性に優れる
両アイ加工付

質量(kg)47.3 本体寸法Φ18mm×200m 破断強度(kN)78.5
関連資料:(1.65MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする