CBCF-200 キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666095 CBCF-200 キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666095 CBCF-200 キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666095 CBCF-200 キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666095

キャリング バリケード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13666095 品番CBCF-200
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2.3m まで伸ばせるバリケード
移動が楽なハンドル付
夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
支柱に水を注入すれば安定性が増します
バリケードの広がりを保持する調整機構
収納時の広がり防止ロック付

材質PE 質量(kg)6.7 高さ(mm)使用時・収納時:1060 奥行(mm)使用時・収納時:500 間口(mm)使用時:2300、収納時:150
関連資料:(2.05MB) 取扱説明書:(0.91MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする