DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALT(デウォルト)の セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
13666181
品番
DWAR606-JP
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途
木材(釘無)、ALC切断等
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
6