DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALT(デウォルト)の セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
13666260
品番
DWAR650-JP
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
解体・重切削モデル。
用途
鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4〜12mm)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
山数
10/14