※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 13666278 品番 DWAR850B100-JP
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
解体・重切削モデル。

用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4〜12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 山数10/14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする