※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 13666418 品番 DWAR818B100-JP
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。

用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5〜4.5mm/非鉄金属〜7.5mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 山数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする