※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの アスファルト
ミラクルパッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg×1袋)
注文コード
13672885
品番
76081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に
材質
アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
色
ブラック
容量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
硬化時間
転圧後、即解放できます。
施工面積(m
2
)
3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場や作業場への配送は行っておりません。
※配達場所によってはお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※転圧のみで締め固まります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません