※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの セメント
早強インスタントセメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4kg×5袋)
注文コード
13672910
品番
5175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
通常のセメントの半分以下の時間(約4〜6時間)で強度が出ます。
材質
普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
色
灰
容量(kg)
4
時間
効果:4〜6時間
危険物の類別
非危険物
施工面積
45cm×45cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト