※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの コンクリート
インスタントコンクリート速乾
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4kg×5袋)
注文コード
13672919
品番
5154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
セメント、砂、豆砂利、急硬材
色
灰
容量(kg)
4
時間
効果:60分
危険物の類別
非危険物
施工面積
45cm×45cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
特性
速乾