※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5245 止水セメント トーヨーマテラン 13672946 5245 止水セメント トーヨーマテラン 13672946 5245 止水セメント トーヨーマテラン 13672946

止水セメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.3kg×15袋) 注文コード13672946 品番5245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

瞬結・超速硬性

用途漏水個所の止水補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:1〜2分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする